Beli advan chrome powder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOFT99 Car Wax Metalica Soft Paste (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Mulai

    Rp589.900

    SOFT99 Car Wax Metalica Soft Paste (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Deskripsi:
    - Keistimewaan:Proses wax cukup dengan menggunakan lap khusus, tidak memerlukan proses finishing sesudahnya. Selain dapat menghilangkan kotoran, unsur wax akan langsung melekat pada permukaan, sehingga dengan mekanisme ini proses finishing sesudahnya tidak diperlukan.Bisa juga digunakan pada lensa plastic, mica, untuk mendapatkan efek jernih.Bisa menghilangkan noda, kotoran, oksidasi yang tidak hilang pada sat pencucian kendaraan. Mengembalikan warna lapisan cat seperti semula, dan menghasilkan kilap yang tajam.- Nama umum: Bahan wax untuk mengkilapkan kendaraan- Kegunaan: Melindungi lapisan cat kendaraan dari kotoran dan mengkilapkan- Warna: Bisa dipakai untuk semua warna kendaraan- Komposisi: Wax, Silikon Oil, Resin, Petroleum solvent (41%)- Bentuk, isi: Cream, 200 g- Peringatan Hati-hati: Lihat di balik tutup kemasan- Penanggulangan: Lihat di balik tutup kemasan- Penyimpanan, pembuangan Lihat di balik tutup kemasan
  2. Kennedy Welded Pressed Steel Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp569.900

    Kennedy Welded Pressed Steel Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    Welded steel frame with chrome- plated steel screw, handle and swivel shoes. Suitable for light-duty applications.
    atribut:
    • Screw Material: Steel
    • Opening Capacity: 100mm
    • Throat Depth: 48mm
    • Screw Finish/Coating: Chrome Plated
    • Body Finish/Coating: Powder-coated
    • Body Material: Steel
    • Size: 4inch
  3. Meguiar's Cleaner Wax
    Mulai

    Rp289.900

    Meguiar's Cleaner Wax
    Deskripsi:
    Membersihkan cat saat anda mengaplikasikan wax. Mengandung minyak kondisioner yang kaya, memoles dan melindungi.
  4. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  5. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  6. CRC Stainless Steel Cleaner Hydroforce (Pembersih Stainless Steel)
    Mulai

    Rp179.900

    CRC Stainless Steel Cleaner Hydroforce (Pembersih Stainless Steel)
    Deskripsi:
    HYDROFORCE STAINLESS STEEL CLEANER AND POLISH, 18 WT OZModel#: 14424DESCRIPTION:Exclusive ultra-shine formula eliminates dirt, dust, fingerprints and watermarks. Leaves behind a protective, non-greasy barrier that resists the return of stains. NSF C1 Registered.APPLICATIONS:Aluminum, chrome, other shiny metal surfaces located in heavily industrial environments, stainless steel.
    atribut:
    • Net Fill: 18 Wt Oz
    • Appearance: White Emulsion
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Non-Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Hydrocarbon
  7. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  8. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  9. Meguiar's Car Wax Gold Class Carnauba Plus (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Mulai

    Rp489.900

    Meguiar's Car Wax Gold Class Carnauba Plus (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Deskripsi:
    Meguiar's Gold Class Carnauba+Plus Liquid Wax is clear coat safe and simple to apply and remove. Our premium formula uses only the best carnauba wax, fortified with long-lasting polymers to glide on and off smoothly, leaving a deep, rich carnauba wax glow
  10. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  11. Turtle Wax Kompon Poles Cair Premium
    Mulai

    Rp159.900

    Turtle Wax Kompon Poles Cair Premium
    atribut:
    • Size (ml): 532
  12. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
Daftar Harga advan chrome powder Terbaru October 2026
Turtle Wax Anti Rust Lubricant Chrome Polish (Pelumas Anti Karat)Rp63.900
SOFT99 Car Wax Metalica Soft Paste (Pengkilap/Pelindung Mobil)Rp589.900
Kennedy Welded Pressed Steel Clamp (Klem C)Rp569.900
Meguiar's Cleaner WaxRp289.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
CRC Stainless Steel Cleaner Hydroforce (Pembersih Stainless Steel)Rp179.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait